※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他六角ナット
SHNJ・SWAJ 平座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M6
タイプ
六角ナット
注文コード
49230115
品番
SHNJ-M6
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・呼び・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS310S
質量(g)
2.5
タイプ
六角ナット
寸法D(mm)
10
寸法T(mm)
5
寸法m(mm)
M6