※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWAJ-3-F SHNJ・SWAJ 平座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 49230142 SWAJ-3-F SHNJ・SWAJ 平座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 49230142 SWAJ-3-F SHNJ・SWAJ 平座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 49230142

SHNJ・SWAJ 平座金

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び3 タイプワッシャ 注文コード49230142 品番SWAJ-3-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は寸法m・呼び・タイプなど11種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS310S 質量(g)0.2 タイプワッシャ D7 寸法d(mm)3.2 呼び3 寸法T(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2554:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする