※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(金属)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 丸平ワッシャー
SHNJ・SWAJ 平座金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49230185
品番
SWAJ-8-F
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
材質
SUS310S
質量(g)
2.2
タイプ
ワッシャ
D
18
寸法d(mm)
8.5
呼び
8
寸法T(mm)
1.5