トカゲハイパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード49230326 品番180×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。トータルバランスに優れた切断性能。

用途
肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼の切断
ステンレス材、鋼丸棒、アングルなどの切断も可能
外径(mm)180 厚さ(mm)2.5 穴径(mm)22 砥粒A36PBF5 粒度36 砥材A 硬度P 最高使用周速度(m/s)80 アズワン品番64-8932-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49230326 180×2.5 85553748 トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1箱(10枚) 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする