綿混カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズ88 注文コード49230405 品番30960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

綿混素材の通年用カーゴパンツです。ワンプリーツで太ももがゆったりしていて動き易い作業パンツです。
フラップ付きポケットで小物を左右に分けて収納できます。
ポリエステル65%なのでしわになりにくくお手入れも簡単です。

コン サイズ88 混率(%)ポリエステル65、綿35 種別カーゴパンツ 股下(cm)78 生地TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする