※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(金属)
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプリングワッシャー
SWAS-IS ばね座金(インチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49230422
品番
SWAS-#6-IS
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
種類
ばね座金
材質
SUS304相当
質量(g)
0.2
タイプ
ばね座金
寸法d(mm)
0.141min
呼び
No.6
寸法D(mm)
0.25max
寸法w(mm)
0.047min
注意
※六角ナットは付属しておりません。