※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
SWAS-IF 座金(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49230431
品番
SWAS-#8-IF
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
No.8
質量(g)
0.4
タイプ
平座金
D
0.375
寸法d(mm)
0.172
寸法T(mm)
0.031
注意
※六角ナットは付属しておりません。