ポリカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード49230572 品番16110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル素材の通年用カーゴパンツです。ノータックでスタイリッシュなシルエットの作業パンツです。
フラップ付きポケットで小物を左右に分けて収納できます。
ポリエステル100%なのでしわになりにくくお手入れも簡単です。

シルバー 股下(cm)80 サイズ85 種別カーゴパンツ 混率(%)ポリエステル100 生地ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする