NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングボルト
SHS 六角スタッドボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M10
注文コード
49230684
品番
SHS-M10-L
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
17
寸法H(mm)
8
寸法H1(mm)
6
寸法L1(mm)
39
寸法e(mm)
20
寸法l(mm)
69
寸法m(mm)
M10
質量(g)
45
タイプ
左ねじ