NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングボルト
SHS 六角スタッドボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M12
注文コード
49230702
品番
SHS-M12-L
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
19
寸法H(mm)
10
寸法H1(mm)
7
寸法L1(mm)
47
寸法e(mm)
24
寸法l(mm)
83
寸法m(mm)
M12
質量(g)
80
タイプ
左ねじ