NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングボルト
SHS 六角スタッドボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M16
注文コード
49230736
品番
SHS-M16-R
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
24
寸法H(mm)
13
寸法H1(mm)
10
寸法L1(mm)
57
寸法e(mm)
32
寸法l(mm)
105
寸法m(mm)
M16
質量(g)
170
タイプ
右ねじ