NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングボルト
SHS 六角スタッドボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M4
注文コード
49230745
品番
SHS-M4-L
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
寸法m
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
7
寸法H(mm)
3.2
寸法H1(mm)
2.4
寸法L1(mm)
16.5
寸法e(mm)
8
寸法l(mm)
29.2
寸法m(mm)
M4
質量(g)
4
タイプ
左ねじ