※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角
SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
4.5
注文コード
49230824
品番
SHVAS-M3-25
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
6
寸法L1(mm)
4.5
寸法l2(mm)
6
寸法m(mm)
M3
表面処理
表面処理なし
質量(g)
5.9
d1
1.2
d2
1.5