スポッティングスコープ傾斜型 (20〜60倍ズーム)アイピース付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49231087 品番TSN-601+TE-9Z
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。

対物レンズ有効径(mm)60 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント 全長(mm)299 質量(g)735 倍率(倍)20〜60 フィルター直径(Φmm)66 視界(実視界)1.9〜1.0° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)33.2〜17.5 明るさ9.0〜1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)3.0〜1.0 アイレリーフ(mm)16.5〜16.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする