SJN ジョイントナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49231874 品番 SJN-M2.5
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
材質スチール 寸法l(mm)20 寸法m(mm)M2.5 寸法D(mm)5 質量(g)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする