SJN ジョイントナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49231901 品番 SJN-M4
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
材質スチール 寸法l(mm)33 寸法m(mm)M4 寸法D(mm)7 質量(g)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする