SJN ジョイントナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49231944 品番 SJNS-M12
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ステンレス 寸法l(mm)81 寸法m(mm)M12 寸法D(mm)19 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする