SJN ジョイントナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49231953 品番 SJNS-M16
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質ステンレス 寸法l(mm)95 寸法m(mm)M16 寸法D(mm)24 質量(g)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする