SJN ジョイントナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49231987 品番 SJNS-M4
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
材質ステンレス 寸法l(mm)33 寸法m(mm)M4 寸法D(mm)7 質量(g)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする