曜日別特売
SS-42-YW SK・SS スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49232041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-42-YW SK・SS スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49232041
SS-42-YW SK・SS スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49232041
SS-42-YW SK・SS スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49232041

SK・SS スーパーノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
質量(g)10
色(キャップ)オレンジ
内容量1個注文コード49232041品番SS-42-YW
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149円となります。
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
材質(本体)ナイロン66(ノブ)黒質量(g)10種類多角形材質(キャップ)ナイロン66色(キャップ)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする