SKH-1/4 SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49232084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH-1/4 SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49232084
SKH-1/4 SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49232084
SKH-1/4 SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49232084

SKH 六角レンチ(インチねじ用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び1/4注文コード49232084品番SKH-1/4
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

インチねじの取付け・取りはずし

サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)SNSS5/16-18適合ねじサイズ(ボタンボルト)-材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)質量(g)34L13.25L21.125呼び1/4先端形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49232111
2018-05-06
用途: ネジ締め
ミヤオク

インチサイズが中々売ってなかったので助かりました。
安いのでタダみたい。

対象商品 : 49232154
2016-04-21
用途: 車いじり

7/64は近所のホームセンターには置いてなかったので助かりました。
品質も問題なく満足です。

対象商品 : 49232127
2017-06-13
用途: バイクメンテナンス
製造業

届くまで1週間もかかるなら、注文前に判るようなシステムにして下さい。週末に間に合わず、結局 他で買って使いました。それから数日して届きましたが、ゴミです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする