※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH-9/64 SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49232163 SKH-9/64 SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49232163 SKH-9/64 SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49232163

SKH 六角レンチ(インチねじ用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び9/64 注文コード49232163 品番SKH-9/64
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88
この商品は呼びなど10種類から選べます 他の種類を見る

インチねじの取付け・取りはずし

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)SNSS#8-32 適合ねじサイズ(ボタンボルト)- 材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒) 質量(g)6.9 L12.375 L20.796 呼び9/64 先端形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49232111
2018-05-06
用途:
ネジ締め
ミヤオク 様

インチサイズが中々売ってなかったので助かりました。
安いのでタダみたい。

対象商品:
49232154
2016-04-21
用途:
車いじり

7/64は近所のホームセンターには置いてなかったので助かりました。
品質も問題なく満足です。

対象商品:
49232127
2017-06-13
用途:
バイクメンテナンス
製造業

届くまで1週間もかかるなら、注文前に判るようなシステムにして下さい。週末に間に合わず、結局 他で買って使いました。それから数日して届きましたが、ゴミです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする