※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SLEC-A-EL 偏心クランプボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法M(mm)
M5
注文コード
49232452
品番
SLEC-M5-A-EL
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
寸法M
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
0.8
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
4
1袋入数(個)
1
寸法t(mm)
1.5
寸法e(mm)
0.4
寸法D1(mm)
8.5
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M5
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
20