曜日別特売
SLHS-M10-45 SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49234421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLHS-M10-45 SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49234421
SLHS-M10-45 SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49234421
SLHS-M10-45 SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49234421

SLHS 六角穴付き低頭ボルト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10個)ねじの呼びM10注文コード49234421品番SLHS-M10-45
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
種別全ねじねじの呼びM10質量(g)31.7頭部形状低頭穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49234762
2020-02-07
用途: 頭が小さいボルトが必要な時
製造業

小頭、低頭のボルトが必要だったので購入してみました。ちょうどよいサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする