※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SLHS 六角穴付き低頭ボルト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
ねじの呼び
M2
注文コード
49234534
品番
SLHS-M2-8
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2
質量(g)
0.3
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴