NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM スライドブッシュ(シングル・標準形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
150
注文コード
49235986
品番
SM100
参考基準価格(税別)
¥41,280
販売価格(税込)
¥39,960
販売価格(税別)
¥
36,327
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
125.5
寸法L(mm)
175
寸法W(mm)
4.15
寸法d(mm)
150
寸法d1(mm)
145
寸法dr(mm)
100
形状
ストレート
軸径(Φmm)
100
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
シールなし
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
34800
基本動定格荷重C(N)
14100
CADデータダウンロード