NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM スライドブッシュ(シングル・標準形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
150
注文コード
49236004
品番
SM100UU
参考基準価格(税別)
¥46,190
販売価格(税込)
¥44,713
販売価格(税別)
¥
40,648
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
125.5
寸法L(mm)
175
寸法W(mm)
4.15
寸法d(mm)
150
寸法d1(mm)
145
寸法dr(mm)
100
形状
ストレート
軸径(Φmm)
100
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
34800
基本動定格荷重C(N)
14100
CADデータダウンロード