SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)210 注文コード49236126 品番SM150UU
参考基準価格(税別)¥182,160 販売価格(税込) ¥176,331
販売価格(税別)
160,301
この商品は寸法dなど101種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)170.6 寸法L(mm)240 寸法W(mm)5.15 寸法d(mm)210 寸法d1(mm)204 寸法dr(mm)150 形状ストレート 軸径(Φmm)150 材質(保持器)スチール 材質(本体)スチール シール両シール ボール条列8 基本静定格荷重Co(N)54300 基本動定格荷重C(N)21100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする