NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM スライドブッシュ(シングル・標準形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
40
注文コード
49236187
品番
SM25U
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
41
寸法L(mm)
59
寸法W(mm)
1.85
寸法d(mm)
40
寸法d1(mm)
38
寸法dr(mm)
25
形状
ストレート
軸径(Φmm)
25
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
片シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
1570
基本動定格荷重C(N)
980
CADデータダウンロード