SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)52 注文コード49236214 品番SM35GU
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,285
販売価格(税別)
2,077
この商品は寸法dなど101種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)49.5 寸法L(mm)70 寸法W(mm)2.1 寸法d(mm)52 寸法d1(mm)49 寸法dr(mm)35 形状ストレート 軸径(Φmm)35 材質(保持器)樹脂 材質(本体)スチール シール片シール ボール条列6 基本静定格荷重Co(N)3140 基本動定格荷重C(N)1670

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする