NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM スライドブッシュ(シングル・標準形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
7
注文コード
49236232
品番
SM3GU
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥707
販売価格(税別)
¥
643
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
7
寸法dr(mm)
3
形状
ストレート
軸径(Φmm)
3
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
片シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
105
基本動定格荷重C(N)
69
CADデータダウンロード