IMS
IMSの 電子部品(オンボード)
IMSの 機構部品(電子部品)
IMSの 基板用コネクタ
IMS 312410011 SSMBコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49236329
品番
312410011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着, はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:サブミニチュア●ケーブルタイプ:RG178, RG196●インピーダンス:50Ω●動作周波数:12.4GHz●ケーブル取り付けジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応