NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM スライドブッシュ(シングル・標準形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
12
注文コード
49236406
品番
SM6U
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,016
販売価格(税別)
¥
924
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
13.5
寸法L(mm)
19
寸法W(mm)
1.1
寸法d(mm)
12
寸法d1(mm)
11.5
寸法dr(mm)
6
形状
ストレート
軸径(Φmm)
6
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
片シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
265
基本動定格荷重C(N)
206
CADデータダウンロード