NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM スライドブッシュ(シングル・標準形)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
120
注文コード
49236451
品番
SM80U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥22,942
販売価格(税別)
¥
20,856
この商品は
寸法d
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
105.5
寸法L(mm)
140
寸法W(mm)
4.15
寸法d(mm)
120
寸法d1(mm)
116
寸法dr(mm)
80
形状
ストレート
軸径(Φmm)
80
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
片シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
16000
基本動定格荷重C(N)
7350
CADデータダウンロード