曜日別特売
SMA13GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237027

 

SMA13GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237027
SMA13GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237027
SMA13GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237027

SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個形状スライドユニットロングタイプ軸径(Φmm)13注文コード49237027品番SMA13GWUU
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法B(mm)33寸法C(mm)50寸法E(mm)22寸法F(mm)30寸法G(mm)24.5寸法K(mm)5.5寸法L(mm)75寸法N(mm)6.5寸法S1(mm)M5寸法S2(mm)4.3寸法T(mm)8寸法W(mm)44寸法f(mm)12寸法h(mm)15形状スライドユニットロングタイプ軸径(Φmm)13材質樹脂タイプダブルシール両側シール基本静定格荷重Co(N)1570基本動定格荷重C(N)813
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする