NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
180
注文コード
49237377
品番
SM120UU-AJ
参考基準価格(税別)
¥130,330
販売価格(税込)
¥126,160
販売価格(税別)
¥
114,691
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
158.6
寸法L(mm)
200
寸法W(mm)
4.15
寸法d(mm)
180
寸法d1(mm)
175
寸法dr(mm)
120
寸法h(mm)
3
形状
すきま調整形
軸径(Φmm)
120
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
8
基本静定格荷重Co(N)
40000
基本動定格荷重C(N)
16400