NB(日本ベアリング)
SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49237456
品番
SM13G-AJ
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
23
寸法L(mm)
32
寸法W(mm)
1.3
寸法d(mm)
23
寸法d1(mm)
22
寸法dr(mm)
13
寸法h(mm)
1.5
形状
すきま調整形
軸径(Φmm)
13
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
シールなし
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
784
基本動定格荷重C(N)
510