Infineon LEDドライバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49238228 品番 ILD6150XUMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様出力電流:1.5A●入力電圧:4.5 → 60 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:アナログ、PWM●アプリケーション:一般LED照明、LED用途、小売店用照明●ピン数:8●定格電流:2.8 (Open Load)mA●電力消失:2W●ILD6150 LEDドライバIC. Infineon ILD6150は、高出力のLEDやLEDアレイを駆動するためのDC-DC LEDドライバICです。柔軟性の高い調光オプションを備えています。 この高効率のスイッチモードLEDドライバにより、システム効率が最大98 %向上し、アナログ又はPWMの調光インターフェイスが実現されます。 主な用途には、商業用照明、住宅用照明、電子制御機器などで使用する照明器具があります。. 特長. バックトポロジに対応 広い入力電圧範囲: 4.5 → 60 V 最大定格1500 mAのスイッチを内蔵 最大90 %の高効率 最低1 %までの調光レベル PWM又はアナログ調光 過熱保護を調整可能 過電流保護 高い出力電流精度: ±3 % 最大コントラスト比: 3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする