仕様出力電流:360mA●入力電圧:5.5 → 40 V●AC/DC入力電圧:dc●アプリケーション:自動車用照明、LED照明●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:14●出力電圧 Max:40V●出力電圧 Min:-1V●電力消失:1.5W●LEDドライバ、Infineon. Infineon製このLEDドライバICは、高出力LED向けに設計された高性能のデバイスです。 Infineon製のLEDドライバは、次の用途に最適です。 - 一般的な照明用途向けのLEDドライバ - 小売、オフィス及び住居向けの照明器具 - スポットライト / ダウンライト - LED交換用ランプ - 建築照明 - 街路照明
RoHS指令(10物質対応)対応