TLD1124ELXUMA1 Infineon LEDドライバ INFINEON 49238298

Infineon LEDドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49238298 品番TLD1124ELXUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流:390mA●入力電圧:5.5 → 40 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明、LED照明●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:14●出力電圧 Max:40V●出力電圧 Min:-1V●電力消失:1.5W●LEDドライバ、Infineon. Infineon製このLEDドライバICは、高出力LED向けに設計された高性能のデバイスです。 Infineon製のLEDドライバは、次の用途に最適です。 - 一般的な照明用途向けのLEDドライバ - 小売、オフィス及び住居向けの照明器具 - スポットライト / ダウンライト - LED交換用ランプ - 建築照明 - 街路照明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする