INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 光エレクトロニクス製品
Infineon LEDドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49238316
品番
ICL5102XUMA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流:400 (Sink)mA●入力電圧:85 → 305 V ac●AC/DC入力電圧:ac●減光操作:Y●最大出力パワー:300W●ピン数:16●出力電圧 Max:2.5V●出力電圧 Min:0V●定格電流:5.8mA●電力消失:1W●シリーズ:ICL5102
RoHS指令(10物質対応)
対応