仕様出力電流:476mA●入力電圧:45 V●アプリケーション:車載用途●パッケージタイプ:TO-263●ピン数:7●出力電圧 Max:40V●出力電圧 Min:-1V●定格電流:600mA●LEDドライバ、Infineon. Infineon製このLEDドライバICは、高出力LED向けに設計された高性能のデバイスです。 Infineon製のLEDドライバは、次の用途に最適です。 - 一般的な照明用途向けのLEDドライバ - 小売、オフィス及び住居向けの照明器具 - スポットライト / ダウンライト - LED交換用ランプ - 建築照明 - 街路照明