INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 光エレクトロニクス製品
Infineon LEDドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49238368
品番
BCR402WH6327XTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流:60mA●入力電圧:18 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●パッケージタイプ:SOT-343●ピン数:4●出力電圧 Max:18V●定格電流:20 → 65mA●ディスプレイドライバ、Infineon
RoHS指令(10物質対応)
対応