NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMD スライドブッシュ(開放形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
16
注文コード
49239127
品番
SMD16GUU
参考基準価格(税別)
¥9,610
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
軸径・シリーズ
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
30
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
33
寸法G(mm)
6
寸法L(mm)
45
寸法S(mm)
M5
寸法T(mm)
9
寸法W(mm)
50
寸法h(mm)
20
寸法h1(mm)
10
寸法l(mm)
12
形状
開放形
軸径(Φmm)
16
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両シール
基本静定格荷重Co(N)
1180
基本動定格荷重C(N)
774
寸法θ
80°
CADデータダウンロード