NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMD スライドブッシュ(開放形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
注文コード
49239145
品番
SMD25GUU
参考基準価格(税別)
¥14,170
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・シリーズ
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
40
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
47
寸法G(mm)
7
寸法L(mm)
65
寸法S(mm)
M6
寸法T(mm)
14
寸法W(mm)
76
寸法h(mm)
27
寸法h1(mm)
11.5
寸法l(mm)
12
形状
開放形
軸径(Φmm)
25
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両シール
基本静定格荷重Co(N)
1570
基本動定格荷重C(N)
980
寸法θ
50°
CADデータダウンロード