NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
28
注文コード
49239574
品番
SMFC16GUU
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,563
販売価格(税別)
¥
3,239
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
48
寸法L(mm)
70
寸法P.C.D.(mm)
38
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
7.5
寸法d(mm)
28
寸法dr(mm)
16
寸法f(mm)
32
寸法t(mm)
6
寸法z(mm)
4.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
16
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
2350
基本動定格荷重C(N)
1230
CADデータダウンロード