NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
45
注文コード
49239696
品番
SMFC30GUU
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥8,655
販売価格(税別)
¥
7,868
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
74
寸法L(mm)
123
寸法P.C.D.(mm)
60
寸法X(mm)
6.6
寸法Y(mm)
11
寸法d(mm)
45
寸法dr(mm)
30
寸法f(mm)
56.5
寸法t(mm)
10
寸法z(mm)
6.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
30
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
5490
基本動定格荷重C(N)
2490
CADデータダウンロード