NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
52
注文コード
49239732
品番
SMFC35GUU
参考基準価格(税別)
¥13,030
販売価格(税込)
¥12,614
販売価格(税別)
¥
11,467
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
82
寸法L(mm)
135
寸法P.C.D.(mm)
67
寸法X(mm)
6.6
寸法Y(mm)
11
寸法d(mm)
52
寸法dr(mm)
35
寸法f(mm)
62.5
寸法t(mm)
10
寸法z(mm)
6.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
35
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
6270
基本動定格荷重C(N)
2650
CADデータダウンロード