※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
21
注文コード
49240493
品番
SMF12GUU-E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,849
販売価格(税別)
¥
1,681
この商品は
寸法d
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
42
寸法L(mm)
30
寸法P.C.D.(mm)
32
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
7.5
寸法d(mm)
21
寸法dr(mm)
12
寸法f(mm)
6
寸法t(mm)
6
寸法z(mm)
4.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
12
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
784
基本動定格荷重C(N)
510
CADデータダウンロード