NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
32
注文コード
49240554
品番
SMF20GUU-E
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,111
販売価格(税別)
¥
1,919
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
54
寸法L(mm)
42
寸法P.C.D.(mm)
43
寸法X(mm)
5.5
寸法Y(mm)
9
寸法d(mm)
32
寸法dr(mm)
20
寸法f(mm)
8
寸法t(mm)
8
寸法z(mm)
5.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
20
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
5
基本静定格荷重Co(N)
1370
基本動定格荷重C(N)
882
CADデータダウンロード